Riferimenti
RHP:SFT50EC
Rubix:999250616005444
Produttore:SFT50EC R
EAN:00747023027842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 60,53 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT50EC RHP
Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2500 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 60,53 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 188,9 mm |
| Lunghezza | 115,9 mm |
| Serie | sft |
| Larghezza totale del cuscinetto | 60,53 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione