SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL205FG1
Serie SENTINEL Unità di supporto autoallineata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:SUCFPL205FG1
Rubix:999250616004164
EAN:3413522002204




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL205FG1
Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in materiale termoplastico con 4 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID® , viti di fermo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | termoplastico |
| Altezza | 28 mm |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | sentinel |
| Numero di fori | 4 |
| Peso | 0,36 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione