0096437290000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJT30-XL-N
Rubix:160000000403297
Produttore:0096437290000
EAN:4012802837360
0096437290000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096437290000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT30-XL-N


Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa grigia
Altezza142 mm
Lunghezza142 mm
Seriepcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto46,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno142 mm
€ 35,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore