SOPPORTO FYJ 40 KF
Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:FYJ 40 KF
Rubix:160000000408369
Produttore:98150
EAN:7316570498073


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 40 KF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero con una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.
Punti di forza
- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti
- Sostenere carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x130x80 mm |
|---|---|
| Peso | 1573,4 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 38 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | fyj |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 51,8 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione