0008293900000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA GRA30-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GRA30-XL
Rubix:170000000703245
Produttore:0008293900000
EAN:4012802792560


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008293900000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA GRA30-XL
Unità di supporto GRA, supporti a flangia a tre o quattro fori, lameria d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Lunghezza | 112,7 mm |
| Serie | gra..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10,5 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 112,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione