Riferimenti
FYH:UCFC210
Rubix:160000000406060

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC210
Supporto
Supporto UCFC 210
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Diametro esterno | 165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
