Riferimenti
SKF:FYWK 50 LTHR
Rubix:170000000489506
Produttore:447989
EAN:07316574968299

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 50 LTHR
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1202 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 57,6 mm |
| Diametro esterno | 143 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
