0008317940000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR25-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PCFTR25-XL
Rubix:160000000403405
Produttore:0008317940000
EAN:4012802791037
0008317940000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR25-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza36 mm
Interasse del fissaggio96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008317940000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR25-XL


Unità di supporto PCFTR, supporti a flangia a tre fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza36 mm
Interasse del fissaggio96 mm
Materialeghisa
Altezza97 mm
Lunghezza97 mm
Seriepcftr..-xl
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno97 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,74 IVA esclusa
/ Unità
46,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione