SUPPORTO SF30

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:SF30
Rubix:999180400115773
Produttore:SF30 R
EAN:00747023029037
SUPPORTO SF30
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SF30


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF30 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno30 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeghisa
Altezza108 mm
Lunghezza108 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno82,6 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione