0009412390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PME45-XL
Rubix:160000000403429
Produttore:0009412390000
EAN:4064327792075
0009412390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza25 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009412390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME45-XL


Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PME viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con il GAY-NPPB, RME con il GE-KRRB e RMEY con i GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza25 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155 mm
Lunghezza155 mm
Seriepme..-xl
Larghezza totale del cuscinetto30,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno63 mm
65,92 IVA esclusa
/ Unità
80,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore