SUPPORTO SFT1.1/4

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT1.1/4
Rubix:999180400115820
Produttore:SFT1.1/4 R
EAN:00747023026715
SUPPORTO SFT1.1/4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza155,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SFT1.1/4


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT1.1/4 - RHP Unità cuscinetto a flangia in ghisa - Diametro 1.1/4 Inch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Diametro interno35 mm
Larghezza155,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza42,9 mm
Lunghezza95,5 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto46,41 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno95,5 mm
Peso1,4 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione