SOPPORTO UCFC 204/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFC 204/H
Rubix:999210825056340
SOPPORTO UCFC 204/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza26 mm
Interasse del fissaggio78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 204/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza26 mm
Interasse del fissaggio78 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore