SOPPORTO FYJ 60 TF
Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:FYJ 60 TF
Rubix:160000000408097
Produttore:89607
EAN:7316570050530


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 60 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti
- Sostenere carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 68,7x175x120 mm |
|---|---|
| Peso | 4112,5 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 68,7 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | fyj |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 75,64 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore