SUPPORTO MFC60

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MFC60
Rubix:999250109000597
Produttore:MFC60 R
EAN:00747023008902
SUPPORTO MFC60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza15,9 mm
Interasse del fissaggio165,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO MFC60


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC60 - RHP Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa - diametro dell'albero 60mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4500 g
Diametro interno60 mm
Larghezza15,9 mm
Interasse del fissaggio165,1 mm
Materialeghisa
Altezza139,7 mm
Lunghezza193,7 mm
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto46,02 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Diametro esterno193,7 mm
Peso4,5 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione