0822377940000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC209-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UCFC209-J7
Rubix:160000000452879
Produttore:0822377940000
EAN:4054366900036


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 132 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0822377940000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC209-J7
Unità di supporto flangiato UCFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2774 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 132 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 160 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore