SOPPORTO FY 60 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FY 60 FM
Rubix:160000000408210
Produttore:98140
EAN:7316570224924
SOPPORTO FY 60 FM
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Larghezza52 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 60 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73,6x175x120 mm
Peso3869 g
Diametro interno60 mm
Larghezza52 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto52,6 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Diametro esterno175 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
110,44 IVA esclusa
/ Unità
134,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore