SOPPORTO FYTBK 20 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTBK 20 TR
Rubix:160000000408292
Produttore:6516
EAN:7316570745207
SOPPORTO FYTBK 20 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 20 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Macchine agricole, attrezzature per l'edilizia, nastri trasportatori, macchine tessili e ventilatori, nonché in macchine per la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,3x112x40 mm
Peso238 g
Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza112 mm
Lunghezza60,5 mm
Seriefytbk
Diametro dei fori di fissaggio12,3 mm
Numero di fori2
Diametro esterno59 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 25,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione