UCF205C_25_PA_OP_O 10346691-B000064623

Unità cuscinetto flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rexnord:UCF 205C/64623
Rubix:160000001798986
UCF205C_25_PA_OP_O 10346691-B000064623

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza98 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UCF205C_25_PA_OP_O 10346691-B000064623


Custodia in poliammide PA FV - Elevata resistenza meccanica e termica. Resistente a polvere, umidità, lavaggi, vapore e agenti chimici mediamente aggressivi. Custodia in polipropilene PP FV - Resistente agli agenti chimici altamente aggressivi. Capacità di carico inferiore. Cuscinetti a flangia piena - Si distinguono dalle versioni a flangia standard per la loro struttura a superficie chiusa, ideale per la sanificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza98 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialepoliammide (alloggiamento);polipropilene (coperchio di protezione);gomma nbr (guarnizione);acciaio inox (rondelle)
Lunghezza98 mm
Serieucf/c
Larghezza totale del cuscinetto98 mm
Peso0,4 kg
Codice doganale84832000
€ 38,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore