0096436800000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT25-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJT25-XL-N
Rubix:160000000403296
Produttore:0096436800000
EAN:4012802837490
0096436800000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096436800000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT25-XL-N


Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa a scaglie
Altezza42,5 mm
Lunghezza124 mm
Seriepcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Bloccaggio37,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno124 mm
Peso0,58 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a due bulloni
30,02 IVA esclusa
/ Unità
36,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore