SUPPORTO MFC35

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MFC35
Rubix:999180400111965
Produttore:MFC35 R
EAN:00747023008766
SUPPORTO MFC35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio111,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO MFC35


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC35 - Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa RHP - Diametro albero 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Diametro interno35 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio111,1 mm
Materialeghisa
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno133,4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione