0823453680000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC210-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UKFC210-J7
Rubix:160000000452989
Produttore:0823453680000
EAN:4054366901842
0823453680000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC210-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza165 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0823453680000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC210-J7


Unità di supporto flangiato UKFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3150 g
Diametro interno45 mm
Larghezza165 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Materialeghisa grigia
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza165 mm
Lunghezza165 mm
Serieukfc
Larghezza totale del cuscinetto55 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Diametro esterno55 mm
Peso3,14 kg
Forma costruttivaflangia tonda a 4 bulloni (manicotto adattatore)
Codice doganale84832000
63,59 IVA esclusa
/ Unità
77,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore