SUPPORTI FLANGIATI UCF.212
SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCF212
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCF212
Rubix:999250616004387
EAN:3413529507733





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.212
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x200x80 mm |
|---|---|
| Peso | 4305 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 68,7 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | ucf200 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52500 N |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Peso | 4,36 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione