SUPPORTI FLANGIATI UCFL204D1

Cuscinetti a flangia a 2 fori serie UCFL

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
RHP:UCFL204D1
Rubix:999250617006612
Produttore:UCFL204D1 N
EAN:0029176544651
SUPPORTI FLANGIATI UCFL204D1
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza33,3 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL204D1


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Diametro interno20 mm
Larghezza33,3 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa (alloggiamento); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Altezza60 mm
Lunghezza113 mm
Serieucfl200 series
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,4 kg
Forma costruttivavite di arresto
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione