0009512500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJY35-XL-N
Rubix:160000000403348
Produttore:0009512500000
EAN:4012802823882
0009512500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009512500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY35-XL-N


Unità di supporto PCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Altezza46,45 mm
Lunghezza118 mm
Seriepcjy..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno118 mm
36,45 IVA esclusa
/ Unità
44,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione