Riferimenti
FYH:UCFA205
Rubix:160000000406203

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFA205
Supporto
Supporto UCFA 205
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Serie | ucfa |
| Diametro esterno | 124 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
