CUSCINETTO SPECIALE FY 60 TF/VA201

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 60 TF/VA201
Rubix:170000000489261
Produttore:114660
EAN:7316571382685
CUSCINETTO SPECIALE FY 60 TF/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza52 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FY 60 TF/VA201


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72,74x175x120 mm
Peso4007 g
Diametro interno60 mm
Larghezza52 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeacciaio ad alta temperatura
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Diametro esterno175 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
397,91 IVA esclusa
/ Unità
485,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione