0821618440000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL203-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCFL203-J7
Rubix:160000000452857
Produttore:0821618440000
EAN:4047643337359
0821618440000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL203-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0821618440000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL203-J7


Unità di supporto flangiato UCFL

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Diametro interno17 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialealloggiamento: ghisa a scaglie; inserto radiale: acciaio per cuscinetti (acciaio al cromo temprato); gabbia: pa66 (poliammide).
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza33,3 mm
Lunghezza113 mm
Serieucfl
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno33,3 mm
Peso0,44 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a due bulloni (ovale)
Codice doganale84832000
16,42 IVA esclusa
/ Unità
20,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore