SUPPORTI FLANGIATI SLFL20 RHP

Unità cuscinetto flangiato autolubrificato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SLFL20
Rubix:999250617005535
Produttore:SLFL20 R
EAN:00747023031078
SUPPORTI FLANGIATI SLFL20 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza90,5 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SLFL20 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati gli inserti per cuscinetti con tenute a flangia illustrati alle pagine 89 e 90. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio SLFL1FS. Gli inserti per cuscinetti a tripla tenuta illustrati alle pagine 86-88 possono essere montati in queste sedi. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TSLFL1.
SLFL20 - RHP Pressed Steel Flange Bearing Unit - 20mm Shaft Diameter

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Diametro interno20 mm
Larghezza90,5 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Materialeacciaio stampato
Altezza31 mm
Lunghezza66,7 mm
Serieslfl
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio8,7 mm
Numero di fori2
Peso0,3 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione