SOPPORTO UCFC 209/H

Unità cuscinetto a sfere a flangia tonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFC 209/H
Rubix:999240312034301
EAN:7316579751735
SOPPORTO UCFC 209/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza40,2 mm
Interasse del fissaggio93,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 209/H


Queste unità a sfere flangiate rotonde sono conformi agli standard JIS. Sono costituite da un cuscinetto a inserto, con anello interno esteso e bloccaggio a vite, e sono adatte per applicazioni in cui il senso di rotazione è costante o alternato. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità a sfere possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

Resistono a livelli elevati di contaminazione
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Economicamente vantaggiosi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza40,2 mm
Interasse del fissaggio93,5 mm
Materialealloggiamento: ghisa grigia; cuscinetto: acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza40,2 mm
Lunghezza160 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno160 mm
Peso2,71 kg
Forma costruttivaflangia rotonda a 4 bulloni
  • Disponibile: spedito entro 24 ore