SUPPORTI FLANGIATI LFTC25 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:LFTC25
Rubix:999250616005439
Produttore:LFTC25 R
EAN:00747023003907
SUPPORTI FLANGIATI LFTC25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza29,24 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI LFTC25 RHP


I tipi generali di alloggiamento sono i pillow block, le unità a flangia, le unità di presa, le unità a cartuccia e le unità a gancio. La scelta è determinata in gran parte dai requisiti dell'applicazione, anche se l'aspetto estetico del design della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

-Sede sferica per consentire il disallineamento iniziale del montaggio
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente

Applicazioni

Applicazioni ostili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro interno25 mm
Larghezza29,24 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Materialeghisa
Altezza96 mm
Lunghezza71 mm
Serielftc
Larghezza totale del cuscinetto29,24 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione