0008316890000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTZ30-XL
Rubix:160000000403623
Produttore:0008316890000
EAN:4012802791181
0008316890000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza83 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008316890000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ30-XL


Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza83 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza142 mm
Lunghezza142 mm
Seriercjtz..-xl
Larghezza totale del cuscinetto47,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno44 mm
€ 50,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore