0008534020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT15-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJT15-XL
Rubix:160000000403293
Produttore:0008534020000
EAN:4012802799477
0008534020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008534020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT15-XL


Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT- e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza99 mm
Lunghezza99 mm
Seriepcjt..-xl
Larghezza totale del cuscinetto39,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno28,4 mm
24,10 IVA esclusa
/ Unità
29,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione