0947479970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT50-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TCJT50-XL-N
Rubix:999201229092073
Produttore:0947479970000
EAN:4054372939563


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 116 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947479970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT50-XL-N
Unità di supporto TCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 116 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 190 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Serie | tcjt..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 66,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione