Riferimenti
SKF:UKF 211 K/H
Rubix:999210825056395
Produttore:UKF 211 K/H


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UKF 211 K/H
Unità cuscinetto a sfere flangiate costituite da un cuscinetto insertato montato in una carcassa in materiale composito o in metallo fuso che può essere bullonata alla parete o alla struttura di una macchina. Oltre a far parte di un'unità, alcune carcasse flangiate per cuscinetti insertati sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF include unità con cuscinetti a sfere conformi a diversi standard industriali, soddisfacendo numerosi requisiti relativi agli schemi di foratura dei bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.
Punti di forza
•Pronte per il montaggio
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Bloccaggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme della carcassa, materiali delle carcasse e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Bloccaggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme della carcassa, materiali delle carcasse e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 161,9 mm |
| Serie | ukf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 69,06 mm |
| Peso | 3,17 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione