Riferimenti
FYH:UCFA206
Rubix:160000000406204

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFA206
Supporto
Supporto UCFA 206
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 83 mm |
| Serie | ucfa |
| Diametro esterno | 141 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
