SUPPORTI FLANGIATI MSF75 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MSF75
Rubix:999250617005631
Produttore:MSF75 R
EAN:00747023013708
SUPPORTI FLANGIATI MSF75 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza55 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF75 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF75 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7580 g
Diametro interno75 mm
Larghezza55 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Materialeghisa
Altezza196,5 mm
Lunghezza196,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto173,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Diametro esterno173,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione