0096276000000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJ50-XL-N-FA125-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJ50-XL-N-FA125-I
Rubix:170000000705160
Produttore:0096276000000
EAN:4012802810325
0096276000000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJ50-XL-N-FA125-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096276000000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJ50-XL-N-FA125-I


Unità di supporto PCJ..-FA125, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza60,8 mm
Lunghezza143 mm
Seriepcj..-xl-n-fa125
Larghezza totale del cuscinetto143 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Diametro esterno143 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione