SOPPORTO FY 25 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 25 FM
Rubix:160000000408203
Produttore:6331
EAN:7316571133669
SOPPORTO FY 25 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 25 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,5x95x50 mm
Peso734 g
Diametro interno25 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 30,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore