SOPPORTO FYTB 40 WF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTB 40 WF
Rubix:160000000408289
Produttore:63864
EAN:7316570041866
SOPPORTO FYTB 40 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza58,9 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 40 WF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,9x171,5x80 mm
Peso1666 g
Diametro interno40 mm
Larghezza58,9 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza171,5 mm
Lunghezza102 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto56,3 mm
Bloccaggio38,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Diametro esterno171,5 mm
Peso1,8 kg
Forma costruttivaunità di cuscinetto flangiata con anello eccentrico (flangia ovale, skf fytb 40 wf)
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
57,61 IVA esclusa
/ Unità
70,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione