0009256750000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY12-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:FLCTEY12-XL
Rubix:160000000403637
Produttore:0009256750000
EAN:4012802806106
0009256750000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY12-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009256750000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY12-XL


Unità di supporto FLCTEY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, , tenuta P, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno, tenuta P, non rilubrificabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeghisa
Altezza81 mm
Lunghezza81 mm
Serieflctey..-xl
Larghezza totale del cuscinetto24,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio6,6 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Diametro esterno81 mm
21,55 IVA esclusa
/ Unità
26,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione