Riferimenti
SKF:FY 35 FM
Rubix:160000000408205
Produttore:6340
EAN:7316570148244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 35 FM
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50,4x118x70 mm |
|---|---|
| Peso | 1345 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 34,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,9 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore