SUPPORTO UCFC206

Cuscinetti a flangia tonda a 4 fori serie UCFC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:UCFC206D1
Rubix:999180600089150
Produttore:UCFC206D1 N
EAN:00029176544873
SUPPORTO UCFC206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio70,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC206


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio70,7 mm
Materialeghisa grigia
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza32,2 mm
Lunghezza125 mm
Serieucfc 200
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Bloccaggio40,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso1,32 kg
Forma costruttivaflangia pilotata a 4 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione