SOPPORTO UCF 207/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCF 207/H
Rubix:999210825056327
EAN:07316579751582
SOPPORTO UCF 207/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza46,1 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF 207/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Adatto a carichi relativamente pesanti
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza46,1 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Lunghezza118 mm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
€ 25,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore