Riferimenti
SKF:FY 1.1/4 TF
Rubix:160000000408410
Produttore:50812
EAN:7316577754929


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Larghezza | 46,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 1.1/4 TF
Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,4x118x35 mm |
|---|---|
| Peso | 1410 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Larghezza | 46,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Materiale | ghisa grigia (grey cast iron en-gjl hb195) |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Altezza | 34,5 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
| Serie | fy |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14,3 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Peso | 1,45 kg |
| Forma costruttiva | supporto a flangia quadrata in ghisa grigia; bloccaggio a viti di pressione (grub screws) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione