0008269600000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF25-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCSMF25-XL
Rubix:160000000403418
Produttore:0008269600000
EAN:4012802793925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008269600000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF25-XL
Unità di supporto RCSMF, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, anello smorzatore in gomma, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 114 mm |
| Serie | rcsmf..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore