0947314540000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO100-XL

Unità di alloggiamento flangiata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:RMEO100-XL-I
INA:RMEO100-XL
Rubix:999240213046455
Produttore:0947314540000
EAN:4064327385932
0947314540000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO100-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio295 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947314540000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO100-XL


Unità di alloggiamento RMEO, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, in ghisa, giunto di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, serie 63, guarnizioni R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio295 mm
Materialeghisa
Altezza340 mm
Lunghezza340 mm
Seriermeo
Larghezza totale del cuscinetto57 mm
Diametro dei fori di fissaggio26 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r141000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr184000 N
Diametro esterno340 mm
Peso20,52 kg
€ 894,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1091,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione