Riferimenti
FYH:UCFL202
Rubix:160000000406070

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL202
Supporto
Supporto UCFL 202
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Serie | ucfl |
| Diametro esterno | 113 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
