SOPPORTO UCF 218

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCF 218
Rubix:999201211001308
Produttore:UCF 218
EAN:7316579542906
SOPPORTO UCF 218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF 218


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Materialeghisa
Altezza96 mm
Lunghezza235 mm
Serieucf
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95600 N
Diametro esterno160 mm
€ 198,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore