SOPPORTO FYTB 45 WF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTB 45 WF
Rubix:160000000408290
Produttore:63869
EAN:7316570315462
SOPPORTO FYTB 45 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza58,9 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 45 WF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,9x178,5x90 mm
Peso1861 g
Diametro interno45 mm
Larghezza58,9 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Materialeghisa grigia
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza178,5 mm
Lunghezza111 mm
Serieyel 209-2f
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno178,5 mm
Peso1,85 kg
Forma costruttivaunità cuscinetto a flangia ovale (y-bearing) con anello di serraggio eccentrico
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 68,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore