SOPPORTO Y/UCFC 209/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UCFC 209/H
Rubix:999190200029332
Produttore:UCFC 209/H
EAN:7316577850119
SOPPORTO Y/UCFC 209/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFC 209/H


Queste unità a sfere flangiate rotonde sono conformi agli standard JIS. Sono costituite da un cuscinetto a inserti, con anello interno esteso e bloccaggio a vite, e sono adatte per applicazioni in cui il senso di rotazione è costante o alternato. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità a sfere possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

Resistono a livelli elevati di contaminazione
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza dei costi

Applicazioni

Movimentazione dei materiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza40,2 mm
Lunghezza160 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno85 mm
Peso2,71 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione